ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X170 12.9 BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X170 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 BE PADENGIMO DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
Produkto Nr. 0083 8   170
EAN 4045727680049
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis