ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 ZFSHL

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 ZFSHL
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 ZFSHL
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 12.9 ZFSHL
  • Sriegio diametras: M8
  • Bendras ilgis [mm]: 30
  • Galvutės skersmuo: 13
  • Galvutės aukštis: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M8
Bendras ilgis [mm]
30 mm
Galvutės skersmuo
13 mm
Galvutės aukštis
8 mm
Standartai
ISO 4762
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
12.9
Paviršius
ZFSHL
Atitinka RoHS
Taip
Apsaugos nuo korozijos laikotarpis
480 h
Galvutės tipas
Cilindrinės formos
Jungties tipas
Vidinis šešiakampis
vidinė šešiakampė jungtis
HS6
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A