TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva12.9ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5/8-11UNC X1 3/4 12

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5/8-11UNC X1 3/4 12

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5/8-11UNC X1 3/4 12
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5/8-11UNC X1 3/4 12
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5/8-11UNC X1 3/4 12
  • Sriegio diametras: 5/8
  • Bendras ilgis [mm]: 1 3/4
  • Galvutės skersmuo: 0.938
  • Galvutės aukštis: 0.625
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4762/DIN 912, galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)


Pastaba :

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti