TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiBe galvos -fiksavimoCinkuotiISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU CILINDRINE GALVUTE IR VIDINE ŠEŠIAKAMPE JUNGTIMI
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 4X6 8.8 CINKO DANGA
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 4X6 8.8 CINKO DANGAISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 4X6 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0084 4 6
EAN 4011231145657
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912, plienas 8.8, galvanizuotas, melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba :
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti