ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X30 12.9 GEOM

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X30 12.9 GEOM
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X30 12.9 GEOM
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 8X30 12.9 GEOM
  • Sriegio diametras: M8
  • Bendras ilgis [mm]: 30
  • Galvutės skersmuo: 13
  • Galvutės aukštis: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


DIN 912, plienas 12.9, cinko lamelių danga, Geomet 321A+VL


Pastaba:

ISO 4762 ir ISO 12474 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti