ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS M12X25 A2

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS M12X25 A2
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS A2
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS A2
Produkto Nr. 0094 12  25
EAN 4011231162364
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtas su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4762/DIN 912 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis