ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5X40 A2
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5X40 A2ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 5X40 A2
Produkto Nr. 0094 5 40
EAN 4011231162920
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 4762/DIN 912 nerūdijantis plienas A2-70, be padengimo
Pastaba:
ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti
ISO 4762 standartinis sriegis
ISO 12474 smulkus sriegis