ISO 6916 POVERŽLĖ HV300 BE PADENGIMO

ISO 6916 POVERŽLĖ HV300 BE PADENGIMO
ISO 6916 POVERŽLĖ HV300 BE PADENGIMO
ISO 6916 POVERŽLĖ HV300 BE PADENGIMO
  • Tinkamas sraigto sriegis: M12
  • Vidaus skersmuo: 13
  • Išorės skersmuo: 24
  • Storis [mm]: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Tinkamas sraigto sriegis
M12
Vidaus skersmuo
13 mm
Išorės skersmuo
24 mm
Storis [mm]
3 mm
Standartai
DIN 6916
Medžiaga
Plienas
Mažiausias / didžiausias Vikerso kietis, HV
295-350 HV
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip