TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva4.8/5.8ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4.8/5.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU APVALIA GALVUTE
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 2,5X20 4.8 CINKO DANGA
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 2,5X20 4.8 CINKO DANGAISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 2,5X20 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0046 25 20
EAN 4011231071253
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvale galvute ir kryžmine PH įpjova
Din 7985, plenas 4.8, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
ISO 7045 pakeitė standartą DIN 7985. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)