TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva4.8/5.8ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4.8/5.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU APVALIA GALVUTE
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X100 4.8 CINKO DANGA
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X100 4.8 CINKO DANGAISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 5X100 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0046 5 100
EAN 4048539959303
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvale galvute ir kryžmine PH įpjova
Din 7985, plenas 4.8, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
ISO 7045 pakeitė standartą DIN 7985. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)