TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva4.8/5.8ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4X25 4.8 CINKO DANGA
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4X25 4.8 CINKO DANGA
ISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4X25 4.8 CINKO DANGAISO 7045/DIN 7985 VARŽTAS 4X25 4.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 5103 004 025
EAN 4099618356872
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvale galvute ir kryžmine PH įpjova
Din 7985, plenas 4.8, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
ISO 7045 pakeitė standartą DIN 7985. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)