TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva4.8/5.8ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 4.8/5.8 GALVANIZUOTAS PILNU SRIEGIU SU ĮLEIDŽIAMA KŪGINE GALVUTE
ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 3X25 4.8 CINKUOTAS
ISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 3X25 4.8 CINKUOTASISO 7046/DIN 965 VARŽTAS 3X25 4.8 CINKUOTAS
Produkto Nr. 0048 3 25
EAN 4011231074094
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai įleidžiama galvute ir kryžmine PH įpjova
Din 965, plenas 4.8, galvanizuoti, melsvai pasyvuoti (A2K)
Pastaba:
ISO 7046 1dalis/2dalis pakeitė standartą DIN 965. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)
panaikinti: Ø M1,6, 5.8 klasė ir A4-70