ISO 7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA

ISO 7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
ISO 7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
ISO 7090 POVERŽLĖ D5 200HV CINKO-NIKELIO DANGA, JUODA
  • Tinkamas sraigto sriegis: M5
  • Vidaus skersmuo: 5.3
  • Išorės skersmuo: 10
  • Storis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Plokščioji poveržlė su nusklembta briauna


ISO 7090 plienas 200 HV, nikelis-cinkas, juodas

Be chromo (VI) juodos spalvos cinko-nikelio (ZNBH) danga, poveržlės tinka naudoti vietose, kuriose yra didelė korozijos rizika. Jos puikiai vizualiai ir funkciškai papildo varžtus ir veržles su juodu cinko-nikelio paviršiumi (ZNBHL).


Atsparumas korozijai:


  • ≥ M2 - 360h* poveržlės
  • ≥ M4 poveržlės - 480h*
  • ≥ M10 poveržlės - 720h*



  • * Pagrindinio metalo korozija nevyksta tose vietose, kur nėra sriegių, kai bandoma druskos rūke pagal DIN EN ISO 9227 NSS.



Privalumai:


  • Atsparumas korozijai iki 720h pagal DIN EN ISO 9227 NSS.
  • Be chromo (VI)
  • Atsparumas karščiui iki 120 °C
  • Tolygus dangos pasiskirstymas
  • Funkcinė ir dekoratyvinė