TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsPoveržlėsStandartinėsPAISO 7093 POVERŽLĖ 6,4 200HV CINKO-NIKELIO DANGA JUODA
ISO 7093 POVERŽLĖ 6,4 200HV CINKO-NIKELIO DANGA JUODA
ISO 7093 POVERŽLĖ 6,4 200HV CINKO-NIKELIO DANGA JUODAISO 7093 POVERŽLĖ 6,4 200HV CINKO-NIKELIO DANGA JUODA
Produkto Nr. 5150 060 606
EAN 4056807482545
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Poveržlė, didelis išorinis skersmuo
ISO 7093-1, plienas 200 HV, cinko nikelis, juodas (ZNBH)
Poveržlė su cinkuota chromo (VI) neturinčia cinko-nikelio juoda danga (ZNBH) tinka naudoti su didele korozijos rizika. Jie yra puikus vizualinis ir funkcionalus programos varžtų ir veržlių, turinčių cinko-nikelio juodą (ZNBHL) paviršių, papildymas.
Atsparumas korozijai:
- Poveržlės, skirtos ≥ M2–360 h*
- Poveržlės, skirtos ≥ M4–480h*
- Poveržlės, skirtos ≥ M10–720h*
- * Nėra netauriųjų metalų korozijos taškuose be sriegio atliekant druskos purškimo rūko bandymą pagal DIN EN ISO 9227 NSS
Privalumų apžvalga:
- Iki 720 valandų atsparumas korozijai netauriųjų metalų korozijai pagal DIN EN ISO 9227 NSS
- Chromo (VI) neturintis
- Šiluminė talpa iki 120°C
- Tolygus dangos pasiskirstymas
- Funkcinis ir dekoratyvinis