TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 7380-1 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO SU PUSAPVALIA GALVUTE IR VIDINIU ŠEŠIAKAMPIU
ISO 7380-1 VARŽTAS M6X30 10.9 BE PADENGIMO
ISO 7380-1 VARŽTAS M6X30 10.9 BE PADENGIMOISO 7380-1 VARŽTAS M6X30 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0060 026 30
EAN 4024835183352
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiakampiu
ISO 7380-1, Plieniniai, 10.9 stiprumo, be padengimo
Pataba:
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.