TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 7380-1 VARŽTAS 10.9 GALVANIZUOTAS SU PUSAPVALIA GALVUTE IR VIDINIU ŠEŠIAKAMPIU
ISO 7380-1 VARŽTAS 4X20 10.9 CINKO DANGA
ISO 7380-1 VARŽTAS 4X20 10.9 CINKO DANGAISO 7380-1 VARŽTAS 4X20 10.9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0060 014 20
EAN 4011231107273
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiakampiu
ISO 7380-1, Plieniniai, 10.9 stiprumo, galvanizuoti melynai pasyvuoti (A2K)
Pataba:
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.
Teisinės instrukcijos:
Nurodyti matmenys nėra privalomi. Galimi techniniai pakeitimai!