ISO 7380-2 VARŽTAS 6X20 10.9 ZNBHL
ISO 7380-2 VARŽTAS 6X20 10.9 ZNBHLISO 7380-2 VARŽTAS 6X20 10.9 ZNBHL
Produkto Nr. 4253 66 20
EAN 4053479680965
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvalia galvute, suformuota poveržle ir vidiniu šešiakampiu
ISO 7380-2, plienas 010.9, cinkas-nikelis, juodas (ZNBHL)
Tvirtinimo detalės su cinkuoto chromo (VI) neturinčia cinko-nikelio juoda danga (ZNBHL) tinka naudoti, kai yra didelė korozijos rizika. Danga sudaryta iš cinko-nikelio sluoksnio
Atsparumas korozijai:
Diametras ≥ M2 – 360h*
Diametras ≥ M4 – 480h*
Diametras ≥ M10 – 720h*
* Druskos rūko testas pagal DIN EN ISO 9227 NSS.
Privalumai:
- Atsparumas korozijai iki 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227 NSS
- Be chromo (VI).
- Trinties koeficiento diapazonas 0,09& μ–0,14& μ
- Atsparumas iki 120°C
- Tolygus dangos pasiskirstymas
- Funkcionalus ir dekoratyvus
Pastaba:
Dėl galvutės geometrijos šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos, žr. DIN EN ISO 898-1