ISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 BE PADENGIMO
ISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 BE PADENGIMOISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 4253 66 30
EAN 4053479677941
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su pusapvalia galvute, suformuota poveržle ir vidiniu šešiakampiu
ISO 7380-2, plienas 010.9, cinkas-nikelis, juodas (ZNBHL)
Tvirtinimo detalės su cinkuoto chromo (VI) neturinčia cinko-nikelio juoda danga (ZNBHL) tinka naudoti, kai yra didelė korozijos rizika. Danga sudaryta iš cinko-nikelio sluoksnio
Atsparumas korozijai:
Diametras ≥ M2 – 360h*
Diametras ≥ M4 – 480h*
Diametras ≥ M10 – 720h*
* Druskos rūko testas pagal DIN EN ISO 9227 NSS.
Privalumai:
- Atsparumas korozijai iki 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227 NSS
- Be chromo (VI).
- Trinties koeficiento diapazonas 0,09& μ–0,14& μ
- Atsparumas iki 120°C
- Tolygus dangos pasiskirstymas
- Funkcionalus ir dekoratyvus
Pastaba:
Dėl galvutės geometrijos šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos, žr. DIN EN ISO 898-1