ISO 7380-2 VARŽTAS 6X10 10.9 ZNBHL
ISO 7380-2 VARŽTAS 6X10 10.9 ZNBHLISO 7380-2 VARŽTAS 6X10 10.9 ZNBHL
Produkto Nr. 4253 66 10
EAN 42536610005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su pusapvalia galvute ir vidiniu šešiakampiu
ISO 7380-2, Plieniniai, 10.9 stiprumo, cinko lamelių juoda danga (ZNBHL)
Pataba:
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvutės geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.
Teisinės instrukcijos:
Nurodyti matmenys nėra privalomi. Galimi techniniai pakeitimai!