ISO 7380 VARŽTAS 10.9 BP POLY

ISO 7380 VARŽTAS 10.9 BP POLY
ISO 7380 VARŽTAS 10.9 BP POLY
ISO 7380 VARŽTAS 10.9 BP POLY
  • Sriegio diametras: M4
  • Galvutės skersmuo: 9.4
  • Galvutės aukštis: 2.2
  • Standartai: ISO 7380-2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M4
Galvutės skersmuo
9.4 mm
Galvutės aukštis
2.2 mm
Standartai
ISO 7380-2
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
010.9
vidinė šešiakampė jungtis
HS2.5
Jungties tipas
Vidinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip