TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 7380-2 VARŽTAS 10.9 GALVANIZUOTAS SU PUSAPVALIA GALVUTE, SUFORMUOTA POVERŽLE IR VIDINIU ŠEŠIAKAMPIU
ISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 CINKO DANGA
ISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 CINKO DANGAISO 7380 VARŽTAS 6X30 10.9 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0060 006 30
EAN 4038898465492
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M6Bendras ilgis [mm]
30Galvutės skersmuo
13.6Galvutės aukštis
3.3vidinė šešiakampė jungtis
HS4Standartai
ISO 7380-2Medžiaga
PlienasSavybių klasė
010.9Paviršius
A2KGalvutės tipas
Kupolinė galva su poveržleInformacija apie galvutę
Su poveržleJungties tipas
Vidinis šešiakampisSriegio tipas
MetrinisSriegio formatas
Standartinis metrinis sriegisProdukto klasė
AAtitinka RoHS
Taip