ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 16X1.5X45 10,9 CINKO-NIKELIO DANGA
ISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 16X1.5X45 10,9 CINKO-NIKELIO DANGAISO 8676/DIN 961 VARŽTAS 16X1.5X45 10,9 CINKO-NIKELIO DANGA
Produkto Nr. 0263 516 45
EAN 4046778576688
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampiai varžtai su smulkiu sriegiu
DIN 960, plienas 10.9, cinko-nikelio danga, skaidraus pasyvavimo (P3E)
Be chromo (VI)
- Atitinka ES direktyvą Automobilių eksploatacijos sąlygos
Atsparumas korozijai:
- 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – palyginimui: 96 valandos geltonojo cinkavimo (A2C).
Pastaba:
DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).