TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiCilindriniaiISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 3X18, A TIPAS BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 3X18, A TIPAS BE PADENGIMOISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 3X18, A TIPAS BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5094 503 018
EAN 4053479451398
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cilindrinis kaištis, grūdintas
ISO 8734 A tipo plienas be padengimo, tolerancijos klasė m6
Pastaba:
ISO 8734 pakeičia DIN 6325