TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiCilindriniaiISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-5X20 BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-5X20 BE PADENGIMOISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS A-M6-5X20 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5094 505 020
EAN 4053479451817
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cilindrinis kaištis, grūdintas
ISO 8734 A tipo plienas be padengimo, tolerancijos klasė m6
Pastaba:
ISO 8734 pakeičia DIN 6325