TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiCilindriniaiISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 8X32 BE PADENGIMO
ISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 8X32 BE PADENGIMOISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS 8X32 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5094 508 032
EAN 4053479452319
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cilindrinis kaištis, grūdintas
ISO 8734 A tipo plienas be padengimo, tolerancijos klasė m6
Pastaba:
ISO 8734 pakeičia DIN 6325