TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiFiksatoriaiKaiščiaiCilindriniaiISO 8734/DIN 6325 KAIŠTIS CILINDRINIS BE PADENGIMO
ISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS M6 8X40 BE PADENGIMO
ISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS M6 8X40 BE PADENGIMOISO8734 KAIŠTIS CILINDRINIS M6 8X40 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5094 508 040
EAN 4053479452357
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Cilindrinis kaištis, grūdintas
ISO 8734 A tipo plienas be padengimo, tolerancijos klasė m6
Pastaba:
ISO 8734 pakeičia DIN 6325