ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2

ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
ISO 8745/DIN 1472 KAIŠTIS 5X10 A2
  • Vardinis skersmuo: 5
  • Bendras ilgis: 10
  • Nuožulnos ilgis: 0.6
  • Medžiaga: A1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vardinis skersmuo
5 mm
Bendras ilgis
10 mm
Nuožulnos ilgis
0.6 mm
Medžiaga
A1
Paviršius
Nepadengtas
DIN
1472
Produkto svoris, kg
1.625 g