TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS M12X1.25X65 10,9 BE PADENGIMO
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS M12X1.25X65 10,9 BE PADENGIMOISO 8765/DIN 960 VARŽTAS M12X1.25X65 10,9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0063 012 65
EAN 4038898684732
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampiai varžtai su nepilnu smulkiu sriegiu
DIN 960, plienas 10.9, nedengtas
Smulkus sriegis
- Mažesnis kelimo kampas- geresnis sukibimas
- Didesnis priveržimo momentas
- Didesnė apkrova esant didesniam varžto skerspjūviui
Pastaba:
DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).