TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 22X1.5X210 10.9 BE PADENGIMO
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 22X1.5X210 10.9 BE PADENGIMOISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 22X1.5X210 10.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0063 022 210
EAN 4050642874466
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampiai varžtai su nepilnu smulkiu sriegiu
DIN 960, plienas 10.9, nedengtas
Smulkus sriegis
- Mažesnis kelimo kampas- geresnis sukibimas
- Didesnis priveržimo momentas
- Didesnė apkrova esant didesniam varžto skerspjūviui
Pastaba:
DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).