ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 20X1.5X110 10,9 CINKO DANGA

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 20X1.5X110 10,9 CINKO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 BE PADENGIMO DALINIU SMULKIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
Produkto Nr. 0063 420 110
EAN 4052703034178
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampiai varžtai su nepilnu smulkiu sriegiu


DIN 960, plienas 10.9, galvanizuoti (A2K)

Smulkus sriegis

  • Mažesnis kelimo kampas- geresnis sukibimas
  • Didesnis priveržimo momentas
  • Didesnė apkrova esant didesniam varžto skerspjūviui


Pastaba:

DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).