TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10.9 CINKO NIKELIO DANGA
  • Standartai: DIN 960
  • Medžiaga: Plienas
  • Savybių klasė: 10.9
  • Paviršius: P3E
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Standartai
DIN 960
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10.9
Paviršius
P3E
Atitinka RoHS
Taip
Apsaugos nuo korozijos laikotarpis
720 h
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Smulkus sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis