TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva10.9ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10X1.25X60 8.8 BE PADENGIMO

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10X1.25X60 8.8 BE PADENGIMO

ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10X1.25X60 8.8 BE PADENGIMO
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10X1.25X60 8.8 BE PADENGIMO
ISO 8765/DIN 960 VARŽTAS 10X1.25X60 8.8 BE PADENGIMO
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M10 x 1.25
  • Bendras ilgis [mm]: 60
  • Galvutės aukštis: 6.4
  • Standartai: DIN 960
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Šešiakampiai varžtai su nepilnu smulkiu sriegiu


DIN 960, plienas 8.8, nedengtas

Smulkus sriegis

  • Mažesnis kelimo kampas- geresnis sukibimas
  • Didesnis priveržimo momentas
  • Didesnė apkrova esant didesniam varžto skerspjūviui


Pastaba:

DIN 960 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 8765. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti, rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).