ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiMatavimo įrankiaiĮtampos tikrintuvai ir multimetraiBEKONTAKTIS ĮTAMPOS TIKRINTUVAS VOLTDETECT PLUS, 12-1000 V/AC

BEKONTAKTIS ĮTAMPOS TIKRINTUVAS VOLTDETECT PLUS, 12-1000 V/AC

BEKONTAKTIS ĮTAMPOS TIKRINTUVAS VOLTDETECT PLUS, 12-1000 V/AC
BEKONTAKTIS ĮTAMPOS TIKRINTUVAS VOLTDETECT PLUS, 12-1000 V/AC
BEKONTAKTIS ĮTAMPOS TIKRINTUVAS VOLTDETECT PLUS, 12-1000 V/AC
    Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

    Variantai

    Pakuotė

    Patikimas, vandeniui atsparus įtampos testeris su paprastu valdymu ir integruotu LED žibintuvėliu.


    Würth VoltDetect Plus skirtas saugiam ir patogiam kintamosios įtampos aptikimui nepertraukiant elektros grandinės. Aukšta IP67 apsaugos klasė ir CAT IV 1000 V saugumo lygis užtikrina patikimą veikimą net sudėtingomis darbo sąlygomis.


    Bekontaktinis įtampos aptikimas.

    Du režimai (lengvai perjungiami paspaudus „Range“ mygtuką):

    • aukštos įtampos režimas: nuo 100 V iki 1000 V AC (numatytasis);
    • žemos įtampos režimas: nuo 12 V iki 1000 V AC.


    • Integruota savikontrolės funkcija (self-test)
    • Garso ir šviesos signalai aptikus įtampą
    • Apšviečiama matavimo galvutė (įjungiamas ir išjungiamas apšvietimas)
    • Baterijos išsikrovimo indikacija
    • Galingas integruotas LED žibintuvėlis
    • Automatinis išsijungimas


    Pastaba

    Baterijos (2 x AAA, 1,5 V) neįeina į komplektą

    Prieš naudojimą būtina perskaityti ir laikytis saugos reikalavimų bei naudojimo instrukcijos