TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiPlastikiniaiKALAMAS KAIŠTIS SHARK HAMMER TIPO FK
KALAMAS KAIŠTIS SHARK® HAMMER TIPO SK 6X40/10
KALAMAS KAIŠTIS SHARK® HAMMER TIPO SK 6X40/10KALAMAS KAIŠTIS SHARK® HAMMER TIPO SK 6X40/10
Produkto Nr. 5906 316 40
EAN 4061975319999
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kalamas inkaras
SHARK® Hammer tipo SK
Dėl greito surinkimo ir patikrinto veikimo šis gaminys siūlo universalų sprendimą lengviems kroviniams tvirtinti kalimo būdų.
Kaištis tipo SK turi įleidžiama apykakle, vinys/sraigtas pagaminta iš cinkuoto plieno
- Greitas ir ekonomiškai pagrįstas montavimas
- Galima lengvai demontuoti išsukant sraigtą/vinį
- Iš anksto sumontuotas su atitinkamu sraigtu
- Atsparus UV spinduliams
- Atsparus puvimui (plastikiniai inkarai pagaminti iš aukštos kokybės poliamido)
- Atsparus temperatūrai nuo -40°C iki +100°C
- Be halogenų