ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSukimo antgalių laikikliaiKAMPINIS 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLIS
KAMPINIS 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLIS
KAMPINIS 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLISKAMPINIS 1/4" ANTGALIŲ LAIKIKLIS
Produkto Nr. 0614 900 0
EAN 4045727929445
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kampinė pavara
Galinga kampinė pavara varžtų sukimui ir gręžimui
Aukštos kokybės kampinė pavara pagaminta iš specialiai grūdinto plieno
Maksimalus sukimo momentas 57 Nm arba maksimalus sukimosi greitis 2 000 aps/min.
Saugus sustabdymas
Dėl 360° laipsnių kampu tolygiai reguliuojamos minkštos rankenos
Kompaktiška konstrukcija
Ypač tinka visiems varžtų įsukimo darbams ankštose ir sunkiai prieinamose vietose
Magnetinis 1/4" antgalių laikiklis su greitai keičiamu griebtuvu
- Saugus varžtų laikymas magnetine jėga
- Tinka visiems standartiniams antgaliams ir grąžtams su C6.3 ir E6.3 jungtimi