KANDIKLIAI ELEKTRONIKAI L-120MM

KANDIKLIAI ELEKTRONIKAI L-120MM
KANDIKLIAI ELEKTRONIKAI L-120MM
KANDIKLIAI ELEKTRONIKAI L-120MM
  • Bendras ilgis [mm]: 20
  • Spaustuvų ilgis: 22.5
  • Spaustuvų storis [mm]: 6.3
  • Spaustuvų galiukų plotis: 1.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis [mm]
20 mm
Spaustuvų ilgis
22.5 mm
Spaustuvų storis [mm]
6.3 mm
Spaustuvų galiukų plotis
1.6 mm
Medžiaga
Plienas
Spaustuvų plotis
9.8 mm
Spaustuvų galiukų storis
4 mm