ŠARNYRINĖ JUNGTIS 3/8"
ŠARNYRINĖ JUNGTIS 3/8"ŠARNYRINĖ JUNGTIS 3/8"
- Vidinė jungtis: 3/8
- Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 17.5
- Antgalio jungtis: 3/8
- Bendras ilgis [mm]: 55
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
3/8 colio kardaninė jungtis
Su stabdomu šarnyru, kad išlaikytų nustatytą padėtį
- Standartinis: DIN 3123, ISO 3316
- Paviršius: Chromuotas
- Pavara: kvadratinė 3/8 colio pavara, rutulinis fiksavimo griovelis
- Išėjimas: 3/8 colio išorinė kvadratinė pavara
