TVIRTINIMASFiksatoriai, jungtys ir sandarikliaiJungtysElektrosKontaktaiTERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA UŽDARA LIZDINĖ JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA UŽDARA LIZDINĖ JUNGTIS

TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA UŽDARA LIZDINĖ JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA UŽDARA LIZDINĖ JUNGTIS
TERMIŠKAI SUSITRAUKIANTI UŽSPAUDŽIAMA UŽDARA LIZDINĖ JUNGTIS
  • Plokščiojo kištuko / lizdinės jungties / įstatomosios jungties vardinis dydis: 6.3 x 0.8 mm
  • Dielektinė varža [kV/mm]: 30
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -55 to 125 °C
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Plokščiojo kištuko / lizdinės jungties / įstatomosios jungties vardinis dydis
6.3 x 0.8 mm
Dielektinė varža [kV/mm]
30 kV/mm
IP apsaugos klasė
IP 67
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-55 to 125 °C
Mažiausia susitraukimo temperatūra [°C]
300 °C