KĖBULŲ HERMETIKAS DICHT-FIX

KĖBULŲ HERMETIKAS DICHT-FIX
KĖBULŲ HERMETIKAS DICHT-FIX
KĖBULŲ HERMETIKAS DICHT-FIX
  • Kiekis: 310
  • Tankis / sąlygos: 1.48 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
  • Kietumas pagal Šorą (A skalė): 40
  • Atsparumas ultravioletiniams spinduliams: Taip
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Kiekis
310 ml
Tankis / sąlygos
1.48 g/cm³ / at 23°C, 50% relative humidity
Kietumas pagal Šorą (A skalė)
40
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
nuo 5 iki 30 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 to 80 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
15 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
nuo 5°C iki 25°C
Be silikono
Taip