FIXIT RINKINYS
FIXIT RINKINYS- Kiekis: 290
- Cheminė bazė: MS polymer
- Spalva: Bespalvis
- Visiško stingimo greitis / sąlygos: 3 mm/d / 23°C ir 50% santykinis drėgnumas, kietėja nuo ore esančios drėgmės
Variantai
FIX IT MS polimero klijai - hermetikas, 290 ml, 6 vnt.
Elastinga, visiškai skaidri, universali MS polimero klijuojanti – hermetizuojanti masė
Permatomas, kaip stiklas
- Ypač tinka naudoti matomose vietose
- Ypatingai tinka atvirų matomų siūlių (net ir plačių) sandarinimui
Gerai sukimba su dauguma medžiagų net ir be paviršiaus aktyvatorių
Universaliai panaudojama, nes limpa prie įvairiausių paviršių be grunto ar paviršiaus aktyvatorių
Elastinga ir stipri medžiaga
- Kompensuoja skirtingų suklijuotų medžiagų vidinius įtempimus, vibraciją, dinamines apkrovas
- Tinka klijuoti skirtingas medžiagas
Atspari UV spinduliams
Tinka matomoms siūlėms
Atspari atmosferiniam poveikiui
Ypač tinka naudoti lauke ir atvirose vietose
Be skiediklio, beveik be kvapo
Nesukelia korozijos
Be silikono ir izocianato
Produkto Nr. 0890 100 370
+
Pistoletas tūtoms 310 ml, 1 vnt
• Sutvirtintas kniedėmis
• Stabili konstrukcija
Produkto Nr. 0891 001
+
Universalus valiklis IPA 500 ml, 1 vnt.
• Skirtas nuvalyti paviršius prieš klijavimą
• Greitai ir be likučių išgaruoja
Produkto Nr. 0893 223 500