MAK38 KLIJŲ IR DOZAVIMO PISTOLETO RINKINYS

MAK38 KLIJŲ IR DOZAVIMO PISTOLETO RINKINYS
Akcija
MAK38 KLIJŲ IR DOZAVIMO PISTOLETO RINKINYS
MAK38 KLIJŲ IR DOZAVIMO PISTOLETO RINKINYS
  • Kiekis: 50
  • Talpykla: Dviguba kasetė
  • Cheminė bazė: Metilo metakrilatas
  • Spalva: Juoda
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

2 K konstrukciniai klijai MAK-38, 50 ml (1vnt.)

Metalų, sudėtinių (kompozitinių) medžiagų ir įvairių plastikų klijavimas tarpusavyje ir vieno su kitu


Plačios klijavimo galimybės - Suklijuoja įvairius paviršius

• Tinka milteliniam dažymui

• Atsparūs vandeniui ir degalams

• Tinka maisto pramonei

• Atsparūs iki +230 °C, tinkamas milteliniui dažymui

• Užpildo tarpus iki 15 mm

Produkto Nr. 0893 580 240


Dozavimo pistoletas (1vnt.)

• skirtas tik MAK38 50 ml klijams

Produkto Nr. 0891 893 580