KNIEDĖ 3,2X8 AL/PL
KNIEDĖ 3,2X8 AL/PLKNIEDĖ 3,2X8 AL/PL
- Galvutės skersmuo [mm]: 6.7
- Nominalus skersmuo x ilgis: 3.2 x 8 mm
- Galvutės aukštis: 1.3
- Min./max. sukabinimo diapazonas: 3.5-5.0 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
- Standartizuotas "ISO produktas" su standartizuotais testavimo kriterijais (žr. DIN EN ISO 14589)
- Įvorė: Aluminium AlMg 2.5
- Vinukas: Cinkuota plienas, mėlynai pasyvuotas (A2K)
