KNIEDĖ 3,2X8 PL/PL
KNIEDĖ 3,2X8 PL/PLKNIEDĖ 3,2X8 PL/PL
- Diametras x ilgis: 3.2 x 8.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 3.0-5.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 6.4
- Galvutės aukštis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiamos plieninės kniedės plokščia galva
ISO 15979, plokščia galva, plienas/plienas
Kniedės galvutė: galvanizuotas plienas
Strypukas: galvanizuotas plienas