KNIEDĖ 4.8X20 A2/A2
KNIEDĖ 4.8X20 A2/A2KNIEDĖ 4.8X20 A2/A2
- Diametras x ilgis: 4.8 x 20.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 14.0-16.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 9.5
- Galvutės aukštis: 1.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiama kniedė, plokščia galva
Kniedės galvutė: A2 nerūdijančio plieno. Strypukas: A2 nerūdijantis plienas