KNIEDĖ 4X10 AL/AL

KNIEDĖ 4X10 AL/AL
KNIEDĖ 4X10 AL/AL
KNIEDĖ 4X10 AL/AL
  • Diametras x ilgis: 4.0 x 10.0 mm
  • Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 5.0-6.5 mm
  • Galvutės skersmuo [mm]: 8.4
  • Galvutės aukštis: 1.7
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Užtraukiama kniedė, atvira, su spygliu ir plokščia galvute


ISO 15981 plokščia galvutė aliuminio/aliuminio

Kniedė: aliuminis be padengimo;

Spyglis:aliuminis be padengimo