KNIEDĖ 4X12 A2/A2
KNIEDĖ 4X12 A2/A2KNIEDĖ 4X12 A2/A2
- Diametras x ilgis: 4.0 x 12.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 6.5-8.5 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 8.0
- Galvutės aukštis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiama kniedė, plokščia galva
Kniedės galvutė: A2 nerūdijančio plieno. Strypukas: A2 nerūdijantis plienas