KNIEDĖ 5X10 PL/PL
KNIEDĖ 5X10 PL/PLKNIEDĖ 5X10 PL/PL
- Diametras x ilgis: 5.0 x 10.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 4.0-6.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 9.5
- Galvutės aukštis: 1.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiamos plieninės kniedės plokščia galva
ISO 15979, plokščia galva, plienas/plienas
Kniedės galvutė: galvanizuotas plienas
Strypukas: galvanizuotas plienas