KNIEDĖ 6,4x20 PL/PL
KNIEDĖ 6,4x20 PL/PLKNIEDĖ 6,4x20 PL/PL
- Diametras x ilgis: 6.4 x 20.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 9.0-13.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 13
- Galvutės aukštis: 2.2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiamos plieninės kniedės plokščia galva
ISO 15979, plokščia galva, plienas/plienas
Kniedės galvutė: galvanizuotas plienas
Strypukas: galvanizuotas plienas