KNIEDĖ 6X18 PL/PL
KNIEDĖ 6X18 PL/PLKNIEDĖ 6X18 PL/PL
- Diametras x ilgis: 6.0 x 18.0 mm
- Mažiausias / didžiausias sugriebimo diapazonas: 10.0-12.0 mm
- Galvutės skersmuo [mm]: 12
- Galvutės aukštis: 1.8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Užtraukiamos plieninės kniedės plokščia galva
ISO 15979, plokščia galva, plienas/plienas
Kniedės galvutė: galvanizuotas plienas
Strypukas: galvanizuotas plienas