KNIEDĖ ALIUMINIO JUODAI ANODUOTA

KNIEDĖ ALIUMINIO JUODAI ANODUOTA
KNIEDĖ ALIUMINIO JUODAI ANODUOTA
KNIEDĖ ALIUMINIO JUODAI ANODUOTA
  • Galvutės skersmuo [mm]: 16.0
  • Galvutės aukštis: 1.8
  • Spyglio medžiaga: Plienas
  • Galvutės medžiaga: Aliuminis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Galvutės skersmuo [mm]
16.0 mm
Galvutės aukštis
1.8 mm
Spyglio medžiaga
Plienas
Galvutės medžiaga
Aliuminis
Spyglio padengimas
0
Galvutės padengimas
Juodai anoduota
Atitinka RoHS
Taip